MCY TOOL
スマホポーチ カラビナ 差し込み金具付き
カラビナ付きのスマホポーチです。
カラビナが付いておりベルトループに掛けることが可能です
裏面に差し込み金具が付いてますのでポケットやバッグに掛けることが可能です。
用途
スマホケースや小物入れとして
材質
PU
寸法(mm)
165×90×25
色
ブラック
質量(g)
92
タイプ
ケース型
特性
カラビナ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61253651
MCY036
¥
849
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください