MCY TOOL
パソコン用セキュリティケーブル シリンダー錠タイプ 1.8m
盗難防止対策用パソコンセキュリティケーブルです。
シリンダー錠一体型で施錠も簡単です。
鍵は2個付いてます。
用途
パソコンの盗難対策として
適合機種
セキュリティスロット(サイズ約3mm×7mm)を持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
色
ブラック
ワイヤー長さ(m)
1.2
ロック
シリンダー錠
内容量
1個
注意
※お使いのデバイスにセキュリティスロットがあるかどうかをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61253775
MCY151
1.2
¥
999
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください