MCY TOOL
パソコン用セキュリティケーブル ナンバーロックタイプ
(1件のレビュー)
盗難防止対策用パソコンセキュリティケーブルです。
南京錠一体型で施錠も簡単です。
用途
パソコンの盗難対策として
適合機種
セキュリティスロット(サイズ約3mm×7mm)を持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
色
シルバー
ワイヤー長さ(m)
1.1
ロック
南京錠
内容量
1個
注意
※お使いのデバイスにセキュリティスロットがあるかどうかをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61253757
MCY060
¥
899
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください