厚底軽量スリッパ ホワイト

厚底軽量スリッパ ホワイト - HMD WORKS厚底軽量スリッパ ホワイト - HMD WORKS厚底軽量スリッパ ホワイト - HMD WORKS厚底軽量スリッパ ホワイト - HMD WORKS厚底軽量スリッパ ホワイト - HMD WORKS厚底軽量スリッパ ホワイト - HMD WORKS厚底軽量スリッパ ホワイト - HMD WORKS

軽量でクッション性に優れた厚底スリッパです。
足への負担を軽減し、長時間の使用でも快適。
汚れもサッと拭き取れるので、お手入れも簡単です。

用途オフィス、プライベート用として材質EVAホワイトタイプ前あき内容量1個
注意
※商品本体サイズを目安に表記しております。
※実際の使用時は少し小さく感じる可能性がございますのでご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
質量(g/双組)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61254615HW15922.5~23140
599
589
648(税込)
4日以内出荷
61254631HW16023.5~24155
599
589
648(税込)
4日以内出荷
61254640HW16124.5~25.5170
649
639
703(税込)
4日以内出荷
61254649HW16226~27180
649
639
703(税込)
4日以内出荷
61254658HW16327.5~29190
649
639
703(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする