HMD WORKS
厚底軽量スリッパ ブラック
軽量でクッション性に優れた厚底スリッパです。
足への負担を軽減し、長時間の使用でも快適。
汚れもサッと拭き取れるので、お手入れも簡単です。
用途
オフィス、プライベート用として
材質
EVA
色
ブラック
タイプ
前あき
内容量
1個
注意
※商品本体サイズを目安に表記しております。
※実際の使用時は少し小さく感じる可能性がございますのでご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
質量(g/双組)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61254570
HW154
22.5~23
140
¥
599
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
61254579
HW155
23.5~24
155.0
¥
599
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
61254588
HW156
24.5~25.5
170
¥
649
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
61254597
HW157
26~27
180
¥
649
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
61254606
HW158
27.5~29
190
¥
649
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください