HMD WORKS
前あき スリッパ ブラック
滑り止め付きのベーシックなスリッパです。
水を弾きやすいPVC仕様になります。
足ムレしにくい前あきタイプです。
用途
オフィス、来客、プライベート用として
仕様
滑り止め有
材質
PVC
色
ブラック
タイプ
前あき
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61254491
HW085
23~24
¥
449
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
61254500
HW087
25~26
¥
549
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
61254509
HW089
26.5~27.5
¥
599
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
61254518
HW208
27.5~29
¥
599
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください