曜日別特売

前あき スリッパ ホワイト

前あき スリッパ ホワイト - HMD WORKS前あき スリッパ ホワイト - HMD WORKS前あき スリッパ ホワイト - HMD WORKS前あき スリッパ ホワイト - HMD WORKS前あき スリッパ ホワイト - HMD WORKS前あき スリッパ ホワイト - HMD WORKS

滑り止め付きのベーシックなスリッパです。
水を弾きやすいPVC仕様になります。
足ムレしにくい前あきタイプです。

用途オフィス、来客、プライベート用として仕様滑り止め有材質PVCホワイトタイプ前あき内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61254527HW08623~24
449
439
483(税込)
4日以内出荷
61254536HW08825~26
549
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
61254545HW09026.5~27.5
599
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
61254561HW20927.5~29
599
589
648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする