曜日別特売

USB-C to VGA 変換ケーブル

USB-C to VGA 変換ケーブル - MCY TOOLUSB-C to VGA 変換ケーブル - MCY TOOL

USB Type-C対応パソコンの映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイやプロジェクターに出力できる変換ケーブルです。
最大解像度1920×1080のフルHD表示に対応し、会議やプレゼンテーションなど幅広いシーンで活躍します。

用途USB Type-C端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイなどを接続ブラックコネクタ形状Type-C(オス) - VGA(オス)全長(cm)180USBタイプ3.1内容量1個
注意
※映像出力対応のUSB Type-Cを搭載するパソコンをご使用ください。
※本製品の設置や移動の際は、必ず接続しているパソコンやその他の周辺機器の電源をOFFにしてから行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61253258MCY001
1,890
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする