曜日別特売

HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック付き

HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック付き - MCY TOOLHDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック付き - MCY TOOLHDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック付き - MCY TOOL

HDMI出力の映像をVGA端子に変換し、音声をステレオミニジャックから出力できるアダプタです。
最大1920×1080のフルHD解像度に対応しています。

用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45ブラックコネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャックケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス内容量1個
注意
※VGA出力をHDMIに変換できません。
※VGAケーブルとステレオミニケーブルは別途ご用意ください。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61253145MCY149
699
689
758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする