MCY TOOL
micro HDMI to HDMI 変換アダプタ
マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
用途
マイクロHDMIからHDMIへ変換
全長(mm)
160
色
ブラック
オス形状
マイクロHDMI(オス)
メス形状
HDMI(メス)
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61253206
MCY010
¥
479
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください