曜日別特売

HDMI to VGA 変換アダプタ

HDMI to VGA 変換アダプタ - MCY TOOLHDMI to VGA 変換アダプタ - MCY TOOLHDMI to VGA 変換アダプタ - MCY TOOL

HDMI端子を搭載したパソコンの映像を、VGA(D-sub15pin)入力端子のディスプレイに出力できる変換アダプタです。
最大1920×1080のフルHD解像度に対応しています。

用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス内容量1個
注意
※VGA出力をHDMIに変換できません。
※VGAケーブルは別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61253127MCY005ブラック
479
469
516(税込)
当日出荷
61253136MCY006ホワイト
479
469
516(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする