曜日別特売

HDMI DVI 変換アダプタ

HDMI DVI 変換アダプタ - MCY TOOLHDMI DVI 変換アダプタ - MCY TOOL

HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を相互に変換できる便利なアダプタです。
金メッキピンを採用しており、信号劣化を防ぎ長く安心してお使いいただけます。

用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコンなどを双方向で接続適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器、DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※映像信号のみ伝送します。音声は出力できません。
※DVIアナログモードには対応してません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61253170MCY009
279
269
296(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする