MCY TOOL
Mini DisplayPort ハブ (DVI / HDMI / VGA 変換アダプタ)
Mini DisplayPortからVGA・DVI・HDMIへ変換するビデオアダプタです。
用途
Mini DisplayPort搭載のパソコンとDVI、VGA、HDMI搭載のディスプレイなどを接続
寸法(mm)
280×45×20
質量(g)
55
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
HDMI、VGA、DVI
内容量
1個
注意
※ビデオアダプタで対応できるのは1度に1つのビデオ出力のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61253529
MCY000
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください