曜日別特売

USB電源供給ケーブル DC8種プラグ付き

USB電源供給ケーブル DC8種プラグ付き - MCY TOOLUSB電源供給ケーブル DC8種プラグ付き - MCY TOOLUSB電源供給ケーブル DC8種プラグ付き - MCY TOOL

USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。
8種のアダプタが付属します。

用途DC電源を必要とする機器との接続付属品8種変換プラグケーブル長(m)1オス形状USB Type-A ,DC内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61253556MCY0265
449
439
483(税込)
4日以内出荷
61253565MCY0279
549
539
593(税込)
4日以内出荷
61253581MCY02812
649
639
703(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする