MCY TOOL
USB-C to A 変換アダプタ
USB Type-C(オス)とUSB Type-A(メス)を変換するポートです。
用途
USB Type-CとUSB3.0-Aの変換
色
ブラック
質量(g)
10
定格
5W
USBタイプ
USB 3.0/2.0/1.1
オス形状
USB Type-C(オス)
メス形状
USB Type-A(メス)
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61253380
MCY025
¥
189
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください