HMD WORKS
落下防止カールコード カラビナ付き
携帯電話や鍵、工具などを落下や紛失からしっかり守るカールコードです。
カラビナフック付きで、作業用ベルトやベルト通しに簡単に取り付けできます。
伸縮性のあるカールコードで取り回しもスムーズです。
用途
工具や道具の取付け用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
長さ(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61254299
HW029
5
280
ブラック
16
¥
399
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
61254326
HW031
2~3
380
グレー
14
¥
599
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください