HMD WORKS
落下防止カールコード カラビナ付き マグネットタイプ
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。
強力マグネットストラップ付き
用途
工具や道具の取付け用
色
ブラック
耐荷重(kg)
2~3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61254308
HW030
300
41
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
61254317
HW217
150
30
¥
999
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください