HMD WORKS
平紐ネックストラップ 着脱タイプ
ワンタッチでリングストラップを外せるので、首にかけたままでもさまざまなシーンで便利にお使いいただけます。
長時間着用しても肩や首が痛くなりにくい平紐を採用しています。
用途
急な着信やメール、ネット使用時、スマホやデジカメで撮影したいとき、会社や改札でICカードをタッチしたいときなどもストレスフリーに使えます。
質量(g)
8
耐荷重(kg)
2
長さ(cm)
50
内容量
1個
注意
※付けたまま激しい運動をすると携帯電話が落下する恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
長さ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61254195
HW046
2
50
ブラック
¥
399
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
61254211
HW047
2
50
レッド
¥
399
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
61254220
HW048
2
50
ホワイト
¥
399
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください