HMD WORKS
リールストラップ カラビナ付き
伸縮自在の紐が付いた便利なリールストラップです。
最大約45cmまで伸ばせるので、鍵や小物を取り付けたままスムーズに使えます。
カラビナ付きでベルトやバッグに簡単に取り付け可能です。
用途
小さな工具や鍵の落下防止用として
寸法(mm)
125×30×10
色
ブラック
質量(g)
13
コード長さ(cm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61254351
HW057
¥
599
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください