曜日別特売

ノートパソコン縦置きスタンド

ノートパソコン縦置きスタンド - MCY TOOLノートパソコン縦置きスタンド - MCY TOOLノートパソコン縦置きスタンド - MCY TOOLノートパソコン縦置きスタンド - MCY TOOL

ノートパソコンやタブレットを縦置きできるアルミ合金製スタンドです。
縦置きなのでデスク周りの整理整頓や作業スペースの確保が可能です。
収納する厚みは付属のレンチで簡単に調整できます。
機器接触部分にシリコンシートを施しているので機器への傷を防止します。

用途ノートパソコンやタブレット、キーボードなどの縦置き収納用付属品六角レンチ寸法(mm)【はさみ幅】12~68質量(g)500本体寸法(mm)約150×95×46適合サイズ~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレット収納数1台内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61253626MCY034ブラック
2,890
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
61253635MCY035シルバー
2,890
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする