MCY TOOL
スマホ用折りたたみスタンド プラスチック ブラック
スマホ用スタンドです。
小さく折りたため携帯に便利です。
用途
ハンズフリーで動画を観れます。
材質
プラスチック(PP)
寸法(mm)
81×40×10
色
ブラック
質量(g)
約10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61253617
MCY148
¥
129
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください