曜日別特売

ブレーキワイヤー ATB/前

ブレーキワイヤー ATB/前 - TOP

ケーブルハウジングとインナーワイヤーのセット

用途補修用ブレーキワイヤー付属品アウターキャップ×2個、インナーキャップ×1個ブラック材質(ワイヤー部)スチールサイズ(mm)アウター400、インナー850内容量1組
注意
※交換には以下の工具が必要です。、10mmスパナ・5mmア-レンキ・ワイヤーカッタ-・プライヤ-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61252978-
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーエンドキャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする