TOP
ブレーキワイヤー ATB/後
ケーブルハウジングとインナーワイヤーのセット
用途
補修用ブレーキワイヤー
付属品
アウターキャップ×4個、インナーキャップ×1個
色
ブラック
材質(ワイヤー部)
スチール
サイズ(mm)
アウター450、インナー1400
内容量
1組
注意
※交換には以下の工具が必要です。、10mmスパナ・5mmア-レンキ・ワイヤーカッタ-・プライヤ-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61252969
-
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください