TOP
ブレーキワイヤー
ケーブルハウジングとインナーワイヤーのセット
用途
補修用ブレーキワイヤー
材質(ワイヤー部)
スチール
内容量
1本
注意
※交換には以下の工具が必要です。、10mmスパナ・5mmア-レンキ・ワイヤーカッタ-・プライヤ-
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61252847
-
アウターキャップ×1個、インナーキャップ×1個
シルバー
【アウター】500
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61252856
-
アウターキャップ×1個、インナーキャップ×1個
ブラック
【アウター】500
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61252865
-
アウターキャップ×1個、インナーキャップ×1個
シルバー
【アウター】690
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61252881
-
アウターキャップ×1個、インナーキャップ×1個
ブラック
【アウター】690
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61252890
-
アウターキャップ×1個、インナーキャップ×1個
シルバー
【アウター】750
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61252899
-
アウターキャップ×1個、インナーキャップ×1個
ブラック
【アウター】750
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61252908
-
アウターキャップ×2個、インナーキャップ×1個
シルバー
【アウター】1400
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61252917
-
アウターキャップ×2個、インナーキャップ×1個
ブラック
【アウター】1400
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61252926
-
アウターキャップ×2個、インナーキャップ×1個
シルバー
【アウター】1500
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61252935
-
アウターキャップ×2個、インナーキャップ×1個
ブラック
【アウター】1500
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61252951
-
アウターキャップ×2個、インナーキャップ×1個
シルバー
【アウター】1800
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61252960
-
アウターキャップ×2個、インナーキャップ×1個
ブラック
【アウター】1800
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください