曜日別特売

単機能電子レンジ 17L ターンテーブル 50Hz

単機能電子レンジ 17L ターンテーブル 50Hz - ユアサ(ユアサプライムス)単機能電子レンジ 17L ターンテーブル 50Hz - ユアサ(ユアサプライムス)単機能電子レンジ 17L ターンテーブル 50Hz - ユアサ(ユアサプライムス)単機能電子レンジ 17L ターンテーブル 50Hz - ユアサ(ユアサプライムス)単機能電子レンジ 17L ターンテーブル 50Hz - ユアサ(ユアサプライムス)単機能電子レンジ 17L ターンテーブル 50Hz - ユアサ(ユアサプライムス)単機能電子レンジ 17L ターンテーブル 50Hz - ユアサ(ユアサプライムス)単機能電子レンジ 17L ターンテーブル 50Hz - ユアサ(ユアサプライムス)

シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。
コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。
小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め

質量(kg)11直径(Φcm)ターンテーブル:25.5定格周波数(Hz)50定格消費電力(W)1150電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、(庫内)30.6×30.7×19定格電圧 AC V100高周波出力(W)定格:700タイマー(調理)15分庫内容量(L)17出力切替700/500/200W内容量1台
注意
※50Hz地域専用機種です。地域によって周波数が異なりますので、ご利用になる地域の周波数をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61256399PRE-703C(K) 50Hz
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする