電解イオン洗浄機ジュエルリフレッシャー

電解イオン洗浄機ジュエルリフレッシャー - 真珠科学研究所電解イオン洗浄機ジュエルリフレッシャー - 真珠科学研究所電解イオン洗浄機ジュエルリフレッシャー - 真珠科学研究所電解イオン洗浄機ジュエルリフレッシャー - 真珠科学研究所電解イオン洗浄機ジュエルリフレッシャー - 真珠科学研究所電解イオン洗浄機ジュエルリフレッシャー - 真珠科学研究所電解イオン洗浄機ジュエルリフレッシャー - 真珠科学研究所

貴金属を使用している装飾品・アクセサリーに関して、成分である銀や銅などは錆びて変色し、酸化膜を作ってしまいます。その変色皮膜を電気分解させる電解イオン洗浄機です。
【特長】
電解イオン洗浄で貴金属製品を洗浄することにより、表面の汚れを浮き上がらせ、
還元作用によって酸化膜を除去し、本来の光沢を蘇らせます。

用途
【仕様】
洗浄槽容積:250ml
推奨使用洗浄液:サザール洗浄液
通電直流:5V15秒間繰り返し方式
使用電源:ACアダプタ 100V
出力:DC5V,2.3A
消費電力:1W
安全装置:サーキットプロテクタ(1A/25℃)
本体サイズ:W150xD100xH120mm
標準オプション:専用洗浄液サザール1本(1L)付属
内容量1台
取扱説明書:(1.07MB)
注意
※【注意】
※本器に強いショックを与えたり落としたりしないで下さい。
※本器は電気器具です。幼児や子供が近くにいる場所では使用しないで下さい。
※本器をイオン洗浄以外の目的に使用しないで下さい。
※本器付属のACアダプタ以外のアダプタを使用しないで下さい。
※グリーンのランプが点滅している時はピンセットから弱い電流が流れます。この間は金属部分に手を触れないで下さい。
※ショート防止の為、使用時は必ずカップに「カップ底網」を入れてからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61252759-
40,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする