モニターアームシングル

モニターアームシングル - Andaseat(アンダシート)モニターアームシングル - Andaseat(アンダシート)モニターアームシングル - Andaseat(アンダシート)モニターアームシングル - Andaseat(アンダシート)モニターアームシングル - Andaseat(アンダシート)モニターアームシングル - Andaseat(アンダシート)モニターアームシングル - Andaseat(アンダシート)モニターアームシングル - Andaseat(アンダシート)

軽い力で自由自在に調整できるモニターアームです。
《360度自由自在な角度調整》
13~32インチのモニターを上下・左右・回転すべてに対応。
ゲーミング、在宅ワーク、動画視聴など、用途に応じて最適な画面位置を実現します。
《30,000回テスト済み耐久ガススプリング》
軽い力でスムーズな高さ調整が可能。2~9kgのモニターを安定してサポート。
長期間の使用でも性能が劣化しません。
《首・肩の負担を根本から軽減》
理想的なモニター位置により、見上げや見下ろしによる首の疲れを解消。
長時間の作業でも集中力を維持できます。
《すっきりケーブル管理機能》
配線をアーム内部に収納し、デスク周りをきれいに整理。見た目の美しさと機能性を両立した設計です。
《簡単取付&幅広い対応力》
10~70mmのデスクに対応するクランプ式固定。
VESA規格75×75mm・100×100mm対応で、ほぼ全てのモニターに取付可能です。

高さ(mm)143~430角度(°)【モニター】上向き90~下向き45、左右±90、【デスク固定部分】360回転、【アーム関節部分】360回転耐荷重(kg)9対応【モニターサイズ】13~32インチ、【デスク厚】10~70mm保証期間3年間アーム奥行(mm)217~275対応VESA規格75mm×75mm、100mm×100mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像61266287AD-W-A6D-1S-BBブラック
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
メイン画像61266296AD-W-A6D-1S-FWホワイト
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする