曜日別特売

木炭バーベキュー用 3kg

木炭バーベキュー用 3kg - 武田コーポレーション

キャンプ、グランピング、ベランピング・・・ 様々なアウトドア時のBBQに使える木炭です!

材質アラバン材質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×31×21内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61265569MT-3AR
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする