曜日別特売

地デジ/BS/CS内蔵GoogleTV

地デジ/BS/CS内蔵GoogleTV - ユニテク地デジ/BS/CS内蔵GoogleTV - ユニテク地デジ/BS/CS内蔵GoogleTV - ユニテク

地デジ・BS/CSが見えるいつもの機能にプラス、ネット動画配信の動画や映画がいつでも楽しめるGoogleTV搭載のスマートテレビです。YouTubeやNETFLIX、PrimeVideoなどお気に入りのコンテンツをテレビの大画面で楽しめます。また、メディアプレーヤーを使用し、写真・動画・音楽の視聴も可能。
外付けHDD録画機能にも対応、電子番組表(EPG)からの予約録画もOKです。

仕様【システム】OS:Android11GoogleTV、CPU:MT9602、メモリー:2GB、ストレージメモリー:32GB、HDR:HDR10付属品スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(固定用ネジ1本付き)、電源ケーブル、3in1 AVケーブル、リモコン、リモコン用電池(単4×2)、取扱説明書電源AC100V50/60Hz機能【HDD録画機能】裏番組録画(ダブルチューナー)、番組表からの予約可能(最大32件)、最大録画番組数:1000、日時指定予約録画、放送時間連動機能、レジューム機能その他の機能電子番組表(EPG)対応、7チャンネル4時間分表示、8日分受信、視聴予約可能、双方向データ放送対応視野角(左右:上下)178°:178°画素数3840×2160Pixelリモコン型番:RC-028、操作距離:直進8m、Bluetoothリモコン操作距離:10mBluetoothBluetooth Ver.5.1音声出力10+10W入出力端子AV×1、USB×2、HDMI×3、音声デジタル出力×1、ヘッドフォン(Φ3.5mm)×1チューナー数地デジ×2、BS・110度CSデジタル×2無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz輝度(cd/m2)250内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
コントラスト比
液晶パネル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61265928LCG5005SH(スタンド含む)7.7110(待機時0.5)、年間消費電力量:77.3kW1110×651×80.6(スタンド含む高さ699×奥行263.8)5000:150V型VAパネル
オープン
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
61265937LCG5505SH(スタンド含む)9.8130(待機時0.5)、年間消費電電力量:106.9kW1226.1×717.3×80.8(スタンド含む高さ762.5×奥行263.8)1200:155V型ADSパネル
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする