曜日別特売

CD/FMワイヤレススピーカーシステム

CD/FMワイヤレススピーカーシステム - 東芝CD/FMワイヤレススピーカーシステム - 東芝CD/FMワイヤレススピーカーシステム - 東芝CD/FMワイヤレススピーカーシステム - 東芝CD/FMワイヤレススピーカーシステム - 東芝CD/FMワイヤレススピーカーシステム - 東芝CD/FMワイヤレススピーカーシステム - 東芝CD/FMワイヤレススピーカーシステム - 東芝

目指したのは歌声、音色、音場感の忠実再現。Eilexの複数の高音質技術を組み合わせ、独自に開発したDSP「オーレックス・サウンドプロセッサー」を搭載したワイヤレススピーカーシステムです。CD/USB/FMラジオ/AUX/Bluetoothに対応。低音の迫力も高音の煌びやかさも妥協なく表現するため、構造と素材選びにまで拘りが詰まっています。

仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA フォーマット / MP3 オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer 3(~192Kbps)) / FLAC / WAV、対応メモリー:32MB ~ 32GB USBフラッシュメモリー(別売)、再生可能USB:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)付属品電源コード、リモコン、単4乾電池×2、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)質量(kg)4.5消費電力(W)30電源AC100V50/60HzHz最大出力(W)実用:15+15(ウーファー)/10+10(ツイーター)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×132×239.5(突起部含まず)/400×143×255(突起部含まず)スピーカー直径6.4cmコーン型+直径2cmドーム型×2受信周波数【FMラジオ部】76.0~108.0MHz(0.1MHz ステップ)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し距離:約10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ、USBメモリースロット:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61266068AX-XSS100(K)
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする