Kaiser 3専用 マグネット式拡張テーブル

Kaiser 3専用 マグネット式拡張テーブル - Andaseat(アンダシート)Kaiser 3専用 マグネット式拡張テーブル - Andaseat(アンダシート)Kaiser 3専用 マグネット式拡張テーブル - Andaseat(アンダシート)Kaiser 3専用 マグネット式拡張テーブル - Andaseat(アンダシート)Kaiser 3専用 マグネット式拡張テーブル - Andaseat(アンダシート)Kaiser 3専用 マグネット式拡張テーブル - Andaseat(アンダシート)Kaiser 3専用 マグネット式拡張テーブル - Andaseat(アンダシート)Kaiser 3専用 マグネット式拡張テーブル - Andaseat(アンダシート)

Andaseat Kaiser3専用、アームレストへ直接装着できるマグネット式拡張テーブル。
スマホスタンドにより様々なデバイスを卓上に立てて作業や鑑賞が可能。
使用しないときはKaiser3アームレスト部分に磁力にて固定収納できます。

材質MDF質量(kg)3.6ブラック耐荷重(kg)モバイルスタンド:1、テーブル:10対応Andaseat Kaiser3保証期間初期不良のみ設置距離(mm)700寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)85×1.5×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61266409AC-AD12YDC-S-D-B-01
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする