DCファン専用 らくらくコントローラ

DCファン専用 らくらくコントローラ - ソーワテクニカDCファン専用 らくらくコントローラ - ソーワテクニカDCファン専用 らくらくコントローラ - ソーワテクニカDCファン専用 らくらくコントローラ - ソーワテクニカ

電動式シャッターとの連動運転や手動運転可能。
4つのツマミによる自動運転設定操作。
当機1台で送風機本体「最大31台まで」制御可能。
【対応機種】
・KH-DCR100ETF
・KH-DCR100ETFG-G
・KH-DC100ETF
・KH-DC100ETFG
・KH-DCJ100ETFG
・HG-DC60ETCN

用途DCファン専用のコントローラーです。質量(kg)0.8タイプ自動使用温度範囲(℃)-10~+40(凍結のないこと)電源DC12V(ファン本体から給電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×147×65使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)内容量1個
注意
※換気扇は別売りになります。
※こちらは「らくらくコントローラ」のみの商品ページです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61264817C20A-0733
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,650/税込¥1,815
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする