曜日別特売

USB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品

USB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品 - メディアカバーマーケットUSB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品 - メディアカバーマーケットUSB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品 - メディアカバーマーケットUSB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品 - メディアカバーマーケットUSB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品 - メディアカバーマーケットUSB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品 - メディアカバーマーケット

USB Type-Cポートを拡張し、最大6種類のポートを利用可能にする変換アダプターです。
外部電源不要のバスパワータイプながら、Power Delivery 3.0(最大100W)によるセルフパワー給電にも対応します。
HDMI 4K出力、USB3.0高速転送、PD充電など多用途に活用可能です。
放熱性に優れたアルミ合金製のコンパクト設計で、持ち運びにも便利です。

用途
【用途】
・Type-Cポート搭載PCやタブレットの機能拡張に最適
・Power Delivery 3.0(最大100W)対応のType-C充電ポート搭載
・HDMIポートは4K(3840×2160/30Hz)出力対応
・USB3.0ポートは最大5Gbps(理論値)の高速データ転送に対応
・バスパワー/セルフパワー両対応(PD対応ACアダプター使用時)
【ポート構成(6ポート)】
・Type-Cポート(PD3.0充電専用、最大100W、データ転送非対応)
・Type-Cポート(USB3.0、最大5Gbps 理論値)
・USB3.0ポート×3(各5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W、最大5Gbps 理論値)
・HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)
【仕様】
・対応OS:Android、Windows 10/8.1/8、Linux、Mac OS 10.14以降
・ホストインターフェース:USB3.1 Type-C(5~20V/0~4.5A、84W/PD3.0)
・電源:バスパワー/セルフパワー(PD対応ACアダプター使用時)
・動作確認LED:接続時に青色点灯
材質アルミ合金寸法(mm)約112×30×11(ケーブル除く)本体:ダークブルーグレー / ケーブル:ブラック質量(g)約50ケーブル長(mm)約160(コネクタ除く)内容量1個
注意
※PD充電ポートは充電専用で、データ転送には対応していません。

※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。

※映像出力を行う際は、接続機器がAltMode対応であることをご確認ください。

※最大速度・出力は理論値であり、実際の性能は接続機器や環境により異なります。

※メーカー都合により、仕様やデザインが予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61265876hdmihub-universal
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする