曜日別特売

床カラッと12

床カラッと12 - タバタ(Tabata)床カラッと12 - タバタ(Tabata)床カラッと12 - タバタ(Tabata)床カラッと12 - タバタ(Tabata)床カラッと12 - タバタ(Tabata)床カラッと12 - タバタ(Tabata)

強アルカリ(pH12以上)で殺菌効果が高く、衛生的な環境を保ちます。珪酸カルシウムがpHの高い状態を維持します。
悪臭の原因物質を吸着し、アルカリで除菌する為、悪臭を元から断ちます。
調湿性に優れており、畜舎内を除湿し清潔な環境を保ちます。※水分の蒸発量はおが粉の2.5倍。
湿気の吸・放湿による水分増加が少なく、おが粉の水分を蒸発させ、水分量を抑える為、おが粉の使用期間が延び、長持ちします。
最終的に無毒の炭酸カルシウムとなるので環境への影響が少ない商品です。

用途おが粉専用の敷床資材です。特記有害物質(環境庁公示16号) / CdCNPdT-HgCrO-PAs / 基準値未満その他物理性:【かさ比重】0.5~0.8/【吸水力】1.4~1.8/【pH】12~13/【比表面積】35~45成分【CaCO3】45~50% / 【SiO】15~20% / 【AI203】1~10% / 【Fe203】1~10% / 【MgO】1~5% / 【lg.loss】10~20%質量(kg)20備考【商標】5672592号 / (特許第5185754号により製造)内容量1箱(20kg×3袋)
注意
※・直接撒くと滑り易くなる為、必ずおがくず等に混ぜて使用してください。
※・扇風機等の風により激しく舞い上がる場合、散水又はおがくずを散布してください。
※・作業中、埃がたつのでマスクや手袋を着用してください。
※・目に入った場合、清潔な水で充分洗い流してください。
※・高温・多湿の場所を避け、幼児の手の届かない所へ保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61264519C20A-0080
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする