曜日別特売

モーっとほっとHERT冬用

モーっとほっとHERT冬用 - USIMOモーっとほっとHERT冬用 - USIMO

防寒対策の切札。
おなかのヒーターで寒い冬を温かく!
バッテリー付ですのですぐに使用可能。
寒い時期に小さく生まれた子牛に使用してください。
温熱使用時間(目安)
・強(赤):約4時間
・中(白):約6時間
・弱(青):約8時間

用途ヒーター付仔牛用防寒コートです。材質表面:ポリエステル100 / 中間:ポリエチレン100(防寒シート) / 裏面:ポリエステル100イエローサイズSSS(330×650mm)内容量1個
注意
※洗濯機(手洗いコース)可能、乾燥機不可。脱水のしすぎも生地を傷める原因となります。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61264659C20A-1005-YE
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする