NT-1 植物酵素
土壌中の栄養分を吸収しやすく、分解するのでグングン成長します!
薄めて撒くだけなんおで、初心者の方でも簡単!
作物の旨みが違う
酵素の働きで土壌中の微生物が増え活性化。
収穫量向上
有機物の分解が進み根の張り易い土壌に。
病気になりにくい
自然と作物に抵抗力がついて健康な状態に。
植物・作物の日持ちがよい
『花』:色が鮮やかになり、日持ちします。
『作物』:味にコクがあり、美味しく出来ます。
用途一般家庭菜園プランター向けです。
主成分【窒素全量】1.71% / 【リン酸全量】0.97% / 【カリ全量】1.43% / 【PH】3.8%
原材料焼酎粕
肥料の種類たい肥(その他)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 ~ / 税込 ¥ 1,100 ~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 ~ / 税込 ¥ 1,100 ~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 ~ / 税込 ¥ 1,100 ~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 ~ / 税込 ¥ 1,100 ~ |