曜日別特売

SHARE LINK 36V充電式ブロワバキューム

SHARE LINK 36V充電式ブロワバキューム - EARTH MAN

<連続使用時間(最大)> 風量設定(最大)・・・約8分/風量設定(最小)・・・約16分

コード長さ(m)
約1.8
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯草等の吹き飛ばしや吸い込み清掃に使うことができます。1回の充電で約16分間使用可能です。仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A付属品ブロワバキューム本体×1、18V専用充電器×2、18V専用バッテリーパック(2.0Ah)×2、ノズル×1、ローラー×1、ダストバッグ×1、肩掛けベルト×1、ローラー固定ねじ×1、ノズル固定ねじ×1、取扱説明書×1質量(kg)約3.6 ※ノズル含む・ダストバッグ除く質量(g)約150種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約12,800(最大)定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20風量(m3/min)~約6.0(最大)風速(m/s)~約70(最大)本体サイズ(mm)約長さ63×幅53×高さ83、約長さ1200×幅200×高さ520(ノズル含む・ダストバッグ除く)バッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)【本体】:DC36充電時間(分)約60比率(バキューム 粉砕)約10:1ダストバッグ容量(L)約12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61266628SL-GBW36-AS
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする