曜日別特売

モーっとほっと冬用

モーっとほっと冬用 - USIMOモーっとほっと冬用 - USIMOモーっとほっと冬用 - USIMOモーっとほっと冬用 - USIMOモーっとほっと冬用 - USIMOモーっとほっと冬用 - USIMOモーっとほっと冬用 - USIMOモーっとほっと冬用 - USIMO

特殊3層構造素材でとっても暖かです。?特許出願中》
表:蓄熱素材・・・+3℃の暖かさを実現。一般的なポリエステルに比べ、最大3℃上昇!!
中:防風シート・・・冷たい風をシャットアウトします。
裏:アルミプリント・・・+4℃で体温を逃がしません。
・身体に添うので隙間がなく冷気から身を守ります。裏地のアルミプリントはお腹部分もカバーします。
・洗濯可能で衛生的。
・後肢固定ゴムは肢を通さなくてもずれにくい。
・ファスナーは指を通しやすい「リングスライダー」採用。

用途仔牛用防寒コートです。材質表面:ポリエステル95 / ポリウレタン5 / 中間:ポリウレタン100(防風シート) / 裏面:ポリエステル90 / ポリウレタン10(アルミプリント加工)内容量1個
注意
※通常サイズの仔牛に使用し、大きくなるまで着替えさせないという方はMサイズをお勧めしております。
※サイズについては、個体差がありますので現在使用されているコートの着丈を参考にご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61264589C20A-1003-ORオレンジSSS(約420×650mm)
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61264598C20A-1003-RDレッドSS(約420×700mm)
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61264607C20A-1003-GRグリーンS(約470×800mm)
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61264616C20A-1003-PKピンクM(約520×900mm)
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする