曜日別特売

スチーム加湿器 ピュアスチームS

スチーム加湿器 ピュアスチームS - スリーアップ

シンプル設計で使いやすいミニマルデザイン
水を沸騰させて発生させる清潔なスチームが心地よい潤い空間を演出してくれる「ピュアスチーム」。すっきりとしたミニマルなフォルムはどんなインテリアにも自然に馴染み、清潔で心地よい潤い空間を演出します。デスクまわりや寝室などパーソナルな空間にぴったりなサイズ。安全設計の空焚き防止機能を搭載しているので、安心してご使用いただけます。ボタンひとつで簡単に操作でき、お手軽に加湿を開始できるシンプル設計の加湿器です。

用途加湿材質PP質量(kg)1電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)1.5消費電力140W安全装置温度ヒューズ、空焚き防止機能保証期間1年間連続加湿時間(時間)8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)()23×12.5×25電源コード1.5m最大加湿量(mL/h)150加湿方式スチーム式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61266899ST-T2520GGグレージュ
2,980
取扱い終了
返品不可
61266908ST-T2520GYグレー
2,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする