曜日別特売

飼料運搬車

飼料運搬車 - タバタ(Tabata)

・300-4 タチホ自在、固定キャスター付
・バケット:FRP製・防腐・取外し可能
・底面:特殊なV型で餌残りが最小限に

用途家畜用飼料の輸送車両(詫麻車輛工業製)幅(mm)710全長(mm)1260高さ(mm)400奥行(mm)1050容量(L)約200規格V型四輪地上高さ(mm)720内容量1個
注意
※タチホ=タイヤチューブホイールの略称。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61265429C20A-0754
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,500/税込¥7,150
北海道地方1¥8,400/税込¥9,240
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする