曜日別特売

首振り機能付ストーブ

首振り機能付ストーブ - スリーアップ首振り機能付ストーブ - スリーアップ首振り機能付ストーブ - スリーアップ首振り機能付ストーブ - スリーアップ首振り機能付ストーブ - スリーアップ

3段階出力で自由に暖めるスマート暖房
3本のヒーターと左右約70°の自動首振り機能を備えた電気ストーブ。300W・600W・900Wの3段階出力で、シーンに合わせて自在に暖かさを調節できます。複雑な操作は必要なく、ダイヤル式スイッチで直感的な操作が可能です。軽量でスリムな本体は狭いスペースにもすっきり収まるので、シーズンオフの収納もスマート。転倒時には自動で電源がオフになる安全機能を搭載し、安心して使用できます。木目調のダイヤルがやさしい温もりを添え、空間と自然に調和。使い勝手のよさが、寒い季節の毎日をやさしく支えます。

用途暖房材質質量(kg)2.5グレージュ消費電力(W)強/900、中/600、弱/300電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×15×45電源コード1.5mモード3段階切替(強/中/弱)首振り左右70°(自動)左右60°(手動)1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61266716DS-T2512GG
6,800
6,320
6,952(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする