首振り機能付スマートWカーボンストーブ

首振り機能付スマートWカーボンストーブ - スリーアップ首振り機能付スマートWカーボンストーブ - スリーアップ首振り機能付スマートWカーボンストーブ - スリーアップ首振り機能付スマートWカーボンストーブ - スリーアップ首振り機能付スマートWカーボンストーブ - スリーアップ

2本のカーボン管で素早くパワフルに暖房
スリムなボディに2本のカーボン管を搭載した「スマートWカーボンストーブ」。合計900Wの出力で素早くあたたかさを届けます。ダイヤル式スイッチによる直感操作で、2段階の温度調節が可能。さらに左右自動首振り機能で冷えた空間をじんわりと暖めます。転倒時自動オフ機能と温度ヒューズを備えた安心設計で、安全性にも配慮。書斎やデスク周りなど、パーソナルな空間でも快適に使えます。スリムな本体は狭い空間にも設置しやすく、シーズンオフの収納もスマートです。木目調のアクセントが空間にぬくもりを添え、冬の毎日を心地よく演出します。

用途暖房材質質量(kg)2.4グレージュ消費電力(W)強/900、弱/450電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×22×69電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)首振り左右70°(自動)左右60°(手動)1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61266707CB-T2514GG
8,800
8,180
8,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする