WOODSTYLE トライアングルヒーター

WOODSTYLE トライアングルヒーター - スリーアップWOODSTYLE トライアングルヒーター - スリーアップWOODSTYLE トライアングルヒーター - スリーアップWOODSTYLE トライアングルヒーター - スリーアップWOODSTYLE トライアングルヒーター - スリーアップWOODSTYLE トライアングルヒーター - スリーアップWOODSTYLE トライアングルヒーター - スリーアップ

選べる暖かさでじんわりと包み込む3面ストーブ
左右と中央に配置された3つのカーボンヒーターを7モードで切り替えられる「トライアングルヒーター」。最大1200Wのハイパワーで、広範囲をすばやく暖めます。ダイヤル式スイッチで直感的に操作できるうえ、大型ハンドル付きで持ち運びもスムーズ。使用しないときは背面に倒してすっきりと収納することができます。3面ヒーターによる広角放射は、首振り不要で空間全体をやさしく包み込み、ムラなく暖める設計。必要な方向だけを選べる省エネ設計で、効率的な暖房を実現。木目調のハンドルと脚部が上質なアクセントとなり、暖炉を思わせる洗練された佇まいが、冬の空間に穏やかなぬくもりを添えます。

用途暖房材質質量(kg)3.3グレージュ消費電力(W)3灯/1200、2灯/800、1灯/400電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×19.5×54電源コード1.5mモード7モード(3灯/1モード、2灯/3モード、1灯/3モード)1時間あたりの電気代目安(円)37.2(3灯/1200W連続運転時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61266698CB-T2515GG
10,800
10,030
11,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする