1回の充電で2×4材を約80回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途木材・合板の切断に使うことができます。仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A付属品ブラシレス丸鋸本体×1、平行定規×1、ホース接続パイプ×1、取扱説明書×1刃数36(P)寸法(mm)(使用可能なのこ刃)外径125/内径20/木工用質量(kg)約1.9 ※バッテリーパック・平行定規除く (チップソー のこ刃)種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6000定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20刃厚(mm)1.2最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25 ※付属ののこ刃使用時本体サイズ(mm)約長さ270×幅155×高さ235 ※バッテリーパック・平行定規除くバッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約60外径(mm)125内径(mm)20内容量1個