TAKAGI(高儀)
貯水&給水バッグ
蛇口付き
持ち運び易いハンドル付き
用途
水の保管や運搬に
材質
本体・キャップ:ポリエチレン / 蛇口:ポリプロピレン
容量(L)
10
本体質量(g)
約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【使用時】27×37×32【収納時】14×11×38
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61266646
BWT-3
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください