曜日別特売

水袋

水袋 - TAKAGI(高儀)水袋 - TAKAGI(高儀)水袋 - TAKAGI(高儀)水袋 - TAKAGI(高儀)

逆止弁機能付きだから横倒しにしても水が漏れない特殊構造。
第三者機関での水質基準に適合しているので飲料水を3日間保管可能です。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
臭い移りが少ない日本製の食品包装用ポリエチレンを使用。
大阪府立大学産業連携開発商品特許番号第5499214号

用途水の保管や運搬に容量(L)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×550×0.18耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61266655BWT-1水袋10L×1 / 排水用ホース×1本体:ポリエチレン/ホース:軟質ポリ塩化ビニル
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
61266671BWT-2水袋10L×3 / 排水用ホース×1本体:ポリエチレン /ホース:軟質ポリ塩化ビニル
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする