曜日別特売

蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬくカバーレスVer.

蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬくカバーレスVer. - スリーアップ蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬくカバーレスVer. - スリーアップ蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬくカバーレスVer. - スリーアップ蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬくカバーレスVer. - スリーアップ蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬくカバーレスVer. - スリーアップ

カバーレス設計で手軽に使える蓄熱式エコ湯たんぽ
コードレスでどこへでも持ち運べる蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」。約12分の蓄熱で最長8.5時間じんわり暖かさが続き、お湯の入れ替えは要りません。フランネル素材の本体はカバーいらずで肌ざわりもなめらか。冷えた手を直接温められるポケット付きで、そのまま手軽に使えます。様々なシーンに対応し、冷え対策にぴったり。コンセント不要で使えるため、リビングや寝室、オフィスでも活躍します。入浴中や就寝前に蓄熱しておけば、朝までぬくもりが続きます。

用途湯たんぽその他【蓄熱液】水材質PVC/3層構造 、ポリエステル100%質量(kg)1.4消費電力(W)270電源AC100V 50/60Hz温度(℃)【蓄熱】55連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:8.5時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:2.5時間時間【蓄熱】12分(室温20℃の場合)保証期間1年間電気代の目安(蓄熱1回あたり)1.7円寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×28.5×5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61266969EWT-2532GYグレー
2,680
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
61266960EWT-2532GGグレージュ
2,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする