大型バリカン ハイニガー

大型バリカン ハイニガー - Heiniger大型バリカン ハイニガー - Heiniger大型バリカン ハイニガー - Heiniger大型バリカン ハイニガー - Heiniger

・ハイパワーでスリムな軽量ボディ。
・優れた静音性。
・頑丈で丈夫な強化ファイバーグラス製。
・長寿命モーターでソフトスタート。
・羊・山羊・ラクダ等に最適。
・超高トルクモーター。
・人間工学的なハンドルデザイン。
・確実な低振動せん断システム(特許取得済)。
・最小限のパワーで最適な刈取りを実現。

用途牛・馬など大型動物用バリカン付属品ブレード(上刃×1 / 下刃×1)、スクリュードライバー、クリーニングブラシ、オイル、ケース全長(mm)301質量(g)1180コード長さ(m)5ストローク数(min-1[回/分])2500作動音(dB)79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61264756C20A-0142
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする