大型バリカン ハイニガー

大型バリカン ハイニガー - Heiniger大型バリカン ハイニガー - Heiniger大型バリカン ハイニガー - Heiniger大型バリカン ハイニガー - Heiniger

・高性能3セルリチウムイオンバッテリー搭載。
・メモリ効果のリスク排除可能。
・独自のダブルトゥースギアを介しモーターからクリッピングヘッドへ力が最適に伝達。
・持運びに便利なスリムな形状。
・充電ユニットにLED付バッテリー残量表示。
・コードレスなので操作の柔軟性と可搬性向上。
・人間工学的形状のスリムグリップ。
・ソフトな感触バレル。
・頑丈なグラスファイバー強化ケース使用。
・同クラスの他のバリカンと比較して、ブレードへのより高い切断力を実現。
・片手の親指操作が可能なスイッチ位置。
・邪魔にならない排気口。

用途牛・馬など大型動物用バリカン付属品本体、バッテリー、カッター、オイル、ブラシ、ケース質量(g)990使用時間(分)120ストローク数(min-1[回/分])2450充電時間(分)60~70サイズ(mm)全長:300 / ハンドル主要部分周囲:170 / バリカン長さ:290※刃を除く / メイングリップ:152作動音(dB)65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61264738C20A-0139
オープン
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする