ボンベ式給水器
牛が水を飲み易い設計の給水ポンプです。
フロート式で常に水が張った状態を保ち、牛が水を飲み易くなっています。
ピンを抜けば容器が回転するので、内部清掃も簡単にできます。
容量も大きいので、母牛から仔牛または肥育までおすすめです。
飲み口の高さは3段階で調節可能です。
520mm
590mm
660mm
用途牛用給水機
幅(mm)1370
質量(kg)約30
奥行(mm)480
最高高さ(mm)776
内容量1台
注意
※受注生産の為、注文後2か月以内に発送
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 6,500 / 税込 ¥ 7,150 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 8,400 / 税込 ¥ 9,240 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |